曜日別特売

テープカッター(カルカット)スチール2連タイプ

テープカッター(カルカット)スチール2連タイプ - コクヨテープカッター(カルカット)スチール2連タイプ - コクヨテープカッター(カルカット)スチール2連タイプ - コクヨテープカッター(カルカット)スチール2連タイプ - コクヨテープカッター(カルカット)スチール2連タイプ - コクヨテープカッター(カルカット)スチール2連タイプ - コクヨテープカッター(カルカット)スチール2連タイプ - コクヨテープカッター(カルカット)スチール2連タイプ - コクヨ

お店の名入れテープと透明テープ、またはマスキングテープと透明テープなど、2種類のテープが省スペースで使えます。カルカット独自の特殊加工刃により軽い力でテープを切ることができます。切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて、経済的です。リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。

適合テープ:大巻き・小巻き両用材質本体:スチール、リール:R-ABS、刃ホルダー・ホルダー:ABS、ホルダーカバー:PC質量(kg)1.6ライトグレー外寸法(mm)W・D・H/85・200・96グリーン購入法適合内容量1台
注意
※テープ、ドライバーは別売りです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68934227TーSM110NLM
4,100
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする