コクヨ
キャンパス スケッチブック(一般・学生用)オレンジ表紙 A4縦厚口
画材のりが良く、描きやすい用紙のスケッチブックです。
サイズ
A4-S
品名
オレンジ表紙
枚数
22枚
紙厚(g/m
2
)
157
紙質
画用紙
中紙サイズ(mm)
(タテ×ヨコ)297(タテ・ヨコ)210
製本
様式:スパイラルとじ
内容量
1冊(22枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68934148
エー300
¥
430
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください