コクヨ
ジブン手帳 IDEA A5スリム 2冊パック
ジブン手帳に含まれるメモ帳「IDEA」の2冊パックです。
セット内容
メモ帳(スタンダードサイズ)/グリッド3mm罫×2冊
材質
表紙:特殊白板紙
サイズ
A5
枚数
40枚
寸法(縦×横)(mm)
210×125
紙質
中紙:THIN PAPER
製本
糸とじセンターミシン
内容量
1組(2冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68934331
ニーJCA3N
¥
680
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください