曜日別特売

ジブン手帳Goods下敷き B6スリム(mini)専用

ジブン手帳Goods下敷き B6スリム(mini)専用 - コクヨ

適度な硬さのジブン手帳mini用のユポ製の下敷きです。滑らかに書くことができ、筆記跡が次のページにつきにくくなっています。定規代わりになる目盛りと、しおり代わりになる「TODAY」のタブがついています。

材質合成樹脂品番ニーJCML3、ニーJCMA3N質量(g)9本体寸法(mm)115×182×1厚さt(mm)0.45適合サイズB6スリム(mini)専用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68934270ニーJGM4
590
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする