コクヨ
ジブン手帳mini(LIFE)B6スリム
ライフログ手帳「LIFE」です。
材質
表紙:特殊白板紙
サイズ
B6
枚数
40枚
寸法(縦×横)(mm)
182×108
紙質
中紙:MIO PAPER
製本
糸とじセンターミシン
内容量
1冊(40枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68934358
ニーJCML3
¥
740
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください