コクヨ
ジブン手帳Goods(ファスナーケース)A5スリム専用
ファスナー付きクリアケース+カードポケットです。ジブン手帳のカバー内側に差し込んで使えます。手帳と一緒に持ち歩きたいシールやふせんなどの小物をまとめて入れることが出来ます。
材質
PVC-P
品番
ニーJCA3N
質量(g)
282
本体寸法(mm)
128×208×7
ケース寸法(mm)
内寸:120×201、外寸:128×208
適合サイズ
A5スリム専用
シート厚さ(mm)
0.2t
ポケット内寸法(mm)
59×77×2ポケット、78×77×1ポケット
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68934261
ニーJG3
¥
860
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください