曜日別特売

2穴バインダー(KOKUYO ME)A4

2穴バインダー(KOKUYO ME)A4 - コクヨ2穴バインダー(KOKUYO ME)A4 - コクヨ2穴バインダー(KOKUYO ME)A4 - コクヨ2穴バインダー(KOKUYO ME)A4 - コクヨ2穴バインダー(KOKUYO ME)A4 - コクヨ2穴バインダー(KOKUYO ME)A4 - コクヨ2穴バインダー(KOKUYO ME)A4 - コクヨ2穴バインダー(KOKUYO ME)A4 - コクヨ

あなたを今より、私らしくKOKUYOMEシリーズのバインダーノート。ルーズリーフと書類を一緒に収容できます。ルーズリーフも抜き差ししやすい2穴&まっすぐリング。表紙が折り目つきで持ちやすく、大きく開いて閲覧しやすい。薄い背幅なのに100枚+5山見出し収容可能。太いリングで用紙の穴との隙間が狭く、用紙が表紙からはみ出しにくい。穴をあける前の書類や未使用のルーズリーフを一時保管できる内ポケット付き。

セット内容中紙(B5サイズ)10枚・PP製見出しシート(A4サイズ)5枚材質表紙:R-PPサイズA4外形寸法(mm)(高さ・幅・背幅)307・256・21※とじ具を含んだ最大幅穴数2穴最大収納枚数(枚)100内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68934507KMEーTRBPP158LGフラジャイル ミントフラジャイル ミント
850
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
68934516KMEーTRBPP158MVトープローズトープローズ
850
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする