曜日別特売

2穴バインダー(KOKUYO ME)B5

2穴バインダー(KOKUYO ME)B5 - コクヨ2穴バインダー(KOKUYO ME)B5 - コクヨ

あなたを今より、私らしくKOKUYOMEシリーズのバインダーノート。ルーズリーフと書類を一緒に収容できます。ルーズリーフも抜き差ししやすい2穴&まっすぐリング。表紙が折り目つきで持ちやすく、大きく開いて閲覧しやすい。薄い背幅なのに100枚+5山見出し収容可能。太いリングで用紙の穴との隙間が狭く、用紙が表紙からはみ出しにくい。穴をあける前の書類や未使用のルーズリーフを一時保管できる内ポケット付き。

セット内容中紙(B5サイズ)10枚・PP製見出しシート(B5サイズ)5枚材質表紙:R-PPトープローズサイズB5外形寸法(mm)(高さ・幅・背幅)267・225・21※とじ具を含んだ最大幅穴数2穴最大収納枚数(枚)100色(表紙)トープローズ内容量1冊
注意
※イメージ使用の本体以外の商品はついておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68934541KMEーTRBPP358MV
750
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする