曜日別特売

プラスチック消しゴム(KOKUYO ME)アソート

プラスチック消しゴム(KOKUYO ME)アソート - コクヨプラスチック消しゴム(KOKUYO ME)アソート - コクヨ

あなたを今より、私らしく。KOKUYO MEシリーズの限定カラーの消しゴムです。しっかり消せるタイプ。オールマイティーなニーズに対応した消しゴムです。KOKUYO MEカラーのスリーブ入り。

材質PVC-P寸法(mm)1個:20×55×11(アソート)種類:GRAYSH FOG/TAUPE ROSE/FRAGILE MINT/MOON LIME質量(g/個)18内容量1個
注意
※こちらの商品はアソートです。色はお選びいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68934480KMEーPE3ー1
140
109
120(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする