コクヨ
ポータブルステープラー(KOKUYO ME)たためるタイプ 10枚綴じ
あなたを今より、私らしく。KOKUYO MEシリーズのホッチキスです。たたんで収納できるので、持ち運びに便利です。コピー用紙約10枚をとじられます。針を外す時に便利なリムーバー付きです。
材質
カバー:ABS、スライダー:POM、その他:スチール
綴じ枚数
PPC用紙約10枚(2枚から)
使用針
10号針
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68934428
KMEーPSL101W
TOFU WHITE
21・68・17(たたんだ時)
¥
680
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68934577
KMEーPSL101G
PIMAN
21×68×17(たたんだ時)
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68934586
KMEーPSL101MS
CANYON CLAY
21×68×17(たたんだ時)
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください