曜日別特売

ランドセルカバー(らくろくランドセル専用)クリヤータイプ 幅270mm

ランドセルカバー(らくろくランドセル専用)クリヤータイプ 幅270mm - コクヨ

コクヨらくろくランドセル専用のランドセルカバーです。透明タイプ/お気に入りのランドセルの色やデザインを隠さない透明タイプ。細かい傷で白化しにくい素材を使用しているので、透明感が長続きします。耐久性を高める特殊加工/破れやすい溶着部分は、特殊な折り返し加工を施すことで、耐久性をアップしました。取り付け簡単/ランドセルの吊カン部分にシリコンゴムパーツで留めるだけで装着可能です。

材質PVC(非フタル酸系可塑剤使用)本体寸法(mm)280×1×448適合寸法(mm)カブセ:(最大)幅270内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68934315スクーJA10
1,550
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする