曜日別特売

ラミネーター Athena 投入幅A3 シルバー&グレイ

ラミネーター Athena 投入幅A3 シルバー&グレイ - フェローズラミネーター Athena 投入幅A3 シルバー&グレイ - フェローズラミネーター Athena 投入幅A3 シルバー&グレイ - フェローズ

・投入幅:330mm(A3サイズ対応)・適用フィルム厚:75~100ミクロン・温度設定:2段階・ウォームアップ時間:約60秒・ローラー本数:2本ローラー・フィルム詰まり対策:リリースレバー・ラミネート速度:300mm/分

仕様フィルム詰まり対策:リリースレバーウォームアップ時間約60秒ラミネート速度(mm/分)300温度設定2段階ローラー2本ローラー最大投入幅330mm(A3サイズ対応)対応フィルム厚さ(μm)75~150内容量1台
注意
※イメージ使用の本体以外の商品はついておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68933947FEー5744201
15,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする