曜日別特売

空気清浄機 AeraMax PRO AM4s

空気清浄機 AeraMax PRO AM4s - フェローズ

人の動きや音・空気質を検知し、自動的にスピード清浄。目に見えないPM0.1レベルの汚れまでを99.95%除去*します。 1.強いニオイや微細なヨゴレに効果的なろ過システム 2.12分毎にキレイな空気で満たすパワフルな風量 3.人の動きや音・空気質を検知するスマートセンサー

用途オフィスや病院・学校・ホテルなど、屋内の空気は屋外より汚れています。人の出入りやそこで発生する汚れ、高い気密性による自然換気の減少などが原因です。汚れた空気は、お客様や従業員の健康、時間、お金を奪います。空気清浄機を設置することで、屋内の汚れた空気を改善することに加え、設置することによる安心感も重要な役割として考えます。質量(kg)18電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)最大:166(ターボ)~最小:12(静音)電源コード(m)1.45機能風量切替:5段階(ターボ、強、中、弱、静音)風量ターボ:12.5m3/min 強:7.9m3/min 中:6.3m3/min 弱:5.3m3/min 静音:4.3m3/min本体サイズ(mm)885×270×576床面積(m2)~約95.4(約57.8畳)運転音最大:74dB(ターボ)~最小:49dB(弱) *静音モードは測定限界値以下操作方式オート/マニュアル内容量1台
注意
※* 欧州規格EN1822-1: 2019とEN ISO 29463-5: 2018に準拠して測定した、0.10~0.25μmの粒子を使ったフィルター性能試験結果。上記数値は、フィルターの性能試験に基づく性能であり、実機の性能とは異なります。このフィルターでは0.1μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害な物質のすべてを除去できるものではありません。PM0.1とは0.1μm以下の微小粒子状物質の総称です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68934026FEー9451401
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする