HEPAフィルター AM4s/3s専用

HEPAフィルター AM4s/3s専用 - フェローズ

業務用空気清浄機AM4sおよびAM3s専用の交換用HEPA(へパ)フィルターです。
商品内容は2枚1セットです。
アエラマックスプロAMⅢsには、1回の交換で1枚使用します。
アエラマックスプロAMⅣsには、1回の交換で2枚使用します。
ご利用環境により異なりますが、交換目安は約12ヶ月です。
HEPAフィルターは、原子力施設や医療用の無菌室でも使用されている高性能フィルターです。花粉やハウスダストなどのアレル物質・PM2.5*1などの空気の汚れ(0.3ミクロン以上の微小粒子)を99.97%以上キャッチします*2。
掃除機によるフィルターのお掃除方法は、目に見える表面の汚れが取れただけの気休めに過ぎません。交換時期はフロントパネルでお知らせするので、古くなったフィルターは潔くよく捨てて、新しいフィルターに交換してください。交換後の空気の違いを感じて頂けるはずです。交換目安は約12ヶ月です。(ご利用環境により異なります)

用途
*1 PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。
*2 HEPAフィルターについて ・・HEPAフィルター (High Efficiency Particulate Air Filter)とは、空気中から微細なゴミ・ホコリ等を取り除くための高性能エアフィルターの一種です。0.3ミクロン(1ミクロンは1000分の1ミリメートル)の微粒子を、99.97%以上捕集します。性能試験に基づく性能であり、実機の性能は異なります。HEPAフィルターでは、0.3μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。
*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。
寸法(mm)420×174×135質量(kg)3.4枚数2枚入り対応機種AM4sおよびAM3s用内容量1セット(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68933850FEー9416602
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする