HEPAフィルター DX55/DB55専用

HEPAフィルター DX55/DB55専用 - フェローズ

空気清浄機DB55およびDX55専用の交換用HEPAフィルターです。
空気清浄機本体の背面に貼付されているラベルに、商品名が表記されています。
ラベル表記:AeraMax DX55、AeraMax DB55
空気中の微細な汚れを取り除くための高性能エアフィルター。抗菌処理を施しているので取り除いたバクテリアやカビ等の育成を防止します。本体正面ディスプレイのフィルターランプが赤色に点灯したら、新しいフィルターに交換してください。
交換目安は約1年に1回。
(1日12時間、運転モード弱でご使用された場合。使用環境によって異なります。
HEPAフィルターとは、空気中の微細なゴミ・ホコリ等を取り除くための高性能エアフィルターの一種で、日本工業規格(JIS規格)で「定格風量で粒径が0.3ミクロンの粒子に対して99.97パーセント以上の粒子捕集率をもつ」と定められています。
除去できるものの一般的なサイズは、スギ花粉約20ミクロン、カビ胞子約5ミクロン、ダニ約1ミクロン等他。

用途*購入直後、フィルターからのにおいが気になる場合がございますが、抗菌処理の際の処理剤によるものです。1日程度、空気清浄機を作動すれば解消します。健康への影響はありません。*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。寸法(mm)265×35×340質量(kg)0.3枚数1枚入り対応機種DB55およびDX55用内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68933965FEー9287102
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする