カーボンフィルター DX5/DB5専用

カーボンフィルター DX5/DB5専用 - フェローズ

空気清浄機DB5およびDX5専用の交換用HEPAフィルターです。
空気清浄機本体の背面に貼付されているラベルに、商品名が表記されています。
ラベル表記:AeraMax DX5、AeraMax DB5
空気中の大きな浮遊微粒子や気になるニオイを除去します。タバコ臭、生活臭、ペットの臭いに効果的。本体正面ディスプレイのフィルターランプが赤色に点灯したら、新しいフィルターに交換してください。
交換目安は約3ヶ月に1回。

用途*1日12時間、運転モード弱でご使用された場合(使用環境によって異なる)*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。寸法(mm)110×5×410質量(kg)0.02枚数4枚入り対応機種DB5およびDX5用内容量1セット(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68933981FEー9324002
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする