プレフィルター AM4s/3s専用

プレフィルター AM4s/3s専用 - フェローズ

業務用空気清浄機AM4sおよびAM3s専用の交換用プレフィルターです。商品内容は4枚1セットです。アエラマックスプロAMⅢsには、1回の交換で1枚使用します。アエラマックスプロAMⅣsには、1回の交換で2枚使用します。

用途髪の毛やほこりなどの大きな汚れをキャッチすることに加え、他のフィルターの交換寿命を延ばす働きもあります。交換目安は約6ヶ月ですが、汚れが目立ってきたら交換してください。寸法(mm)44069×420質量(kg)0.44枚数4枚入り対応機種AM4sおよびAM3s用内容量1セット(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68934035FEー9600501
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする