カーボンフィルター DX55/DB55専用

カーボンフィルター DX55/DB55専用 - フェローズ

空気清浄機DB55およびDX55専用の交換用HEPAフィルターです。空気清浄機本体の背面に貼付されているラベルに、商品名が表記されています。ラベル表記:AeraMax DX55、AeraMax DB55空気中の大きな浮遊微粒子や気になるニオイを除去します。タバコ臭、生活臭、ペットの臭いに効果的。本体正面ディスプレイのフィルターランプが赤色に点灯したら、新しいフィルターに交換してください。 交換目安は約3ヶ月に1回。

用途*1日12時間、運転モード弱でご使用された場合(使用環境によって異なる)*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。寸法(mm)255×5×335質量(kg)0.04枚数4枚入り対応機種DB55およびDX55用内容量1セット(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68933990FEー9324102
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする