曜日別特売

クロスカットシュレッダー A4 ブラック 200C-2

クロスカットシュレッダー A4 ブラック 200C-2 - フェローズクロスカットシュレッダー A4 ブラック 200C-2 - フェローズ

わずらわしいシュレッダーの作業時間を大幅に短縮。紙の投入を繰り返す必要なし、すぐ仕事に戻れます。トップカバーを開いて書類をまとめて入れ、スタートボタンを押すだけ。1 最大200枚のA4書類を約7分で自動細断処理クリップやホチキス留めのままでも自動細断可 CD/DVD、カード類も細断可(手差し)

質量(kg)15.5Black容量(L)【ゴミ箱】33消費電力(W)(50/60Hz)400細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3(手差し時)細断寸法(mm)4×38グリーン購入法適合作動音(dB)60細断方法クロスカット内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68933877FEー4657001
108,000
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする