曜日別特売

マイクロカットシュレッダー A4 LX221

マイクロカットシュレッダー A4 LX221 - フェローズマイクロカットシュレッダー A4 LX221 - フェローズマイクロカットシュレッダー A4 LX221 - フェローズマイクロカットシュレッダー A4 LX221 - フェローズマイクロカットシュレッダー A4 LX221 - フェローズマイクロカットシュレッダー A4 LX221 - フェローズ

すべてにおいてワンランク上の電動シュレッダー「LXシリーズ」。紙詰まりを防ぐスマート機能と、素材や成形にこだわった上質デザイン。1.直感的な操作と従来機能の向上でストレスフリー。2.洗練されたデザイン、見た目にも美しく。3.細断後の形状が非常に細かいハイセキュリティ仕様で、安全・安心

質量(kg)16.5容量(L)【ゴミ箱】30消費電力(W)(50/60Hz)850細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.1細断寸法(mm)2×12グリーン購入法適合作動音(dB)65細断方法マイクロカット内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68933895FEー5180401Black
95,500
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68933911FEー5180501White
95,500
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする