パール金属
クックサイド 角型ザル・ボウル2点セット
角型のザルとボウルがセットになっており、調理の下ごしらえに便利。
四角い形状なので、冷蔵庫やシンクでスペースを有効活用できる
材質
ポリプロピレン
色
ベージュ
質量(g)
ザル:115、ボウル:133
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ザル:245×225×80、ボウル:240×225×80
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68932328
HC-1008
¥
900
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください