パール金属
クックサイド 角型ザル・ボウル4点セット
角型ザル2個+角型ボウル2個のセット。
交互に積み重ねでき、省スペースで収納可能。
野菜の水切り、麺類の湯切り、多用途に使える。
ボウルに目盛付で計量が簡単で、料理の下ごしらえに便利
材質
ポリプロピレン
色
ベージュ
質量(g)
ボウル:80、ザル浅:64、ザル深:76、ふた:57
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ボウル:185×185×75、ザル浅:185×185×50、ザル深:185×185×75、ふた:195×195×10
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×195×105
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68932337
HC-1009
¥
900
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください