曜日別特売

エクスヒート ステンレスボトル

エクスヒート ステンレスボトル - パール金属エクスヒート ステンレスボトル - パール金属エクスヒート ステンレスボトル - パール金属エクスヒート ステンレスボトル - パール金属エクスヒート ステンレスボトル - パール金属エクスヒート ステンレスボトル - パール金属エクスヒート ステンレスボトル - パール金属エクスヒート ステンレスボトル - パール金属

保温・保冷に優れた大容量のボトル。
持ち運び・注ぐ際に便利な持ち手・ハンドル付。
2種類のコップ付。
ワンタッチで開け閉め簡単。
360°どこからでも注げる注ぎ口。
中せんは分解できるので洗いやすく衛生的。
すべり止め付。

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)、コップ外側:ステンレス鋼、コップ内側:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、中栓:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、開閉ボタン:ステンレス鋼、ハンドル:底部:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)、ベルト:ナイロンネイビー内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
保温効力(℃)
保冷効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68932565HC-90615001033ハンドルを倒した状態:145×130×26079(6時間)、54(24時間)8(6時間)、11(24時間)
5,200
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
68932581HC-90720001180ハンドルを倒した状態:145×130×31083(6時間)、63(24時間)9(6時間)、14(24時間)
6,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする