曜日別特売

RICE お米袋のままストック5kg用

RICE お米袋のままストック5kg用 - パール金属RICE お米袋のままストック5kg用 - パール金属RICE お米袋のままストック5kg用 - パール金属

お米を袋から移し替える必要がなく、5kgまでの米袋をそのまま収納保存できる。
付属のカップで簡単に計量でき、毎日の炊飯がスムーズ

材質本体・計量カップ:ポリプロピレンホワイト容量(mL)計量カップ:200質量(g)646容量(L)本体:8.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:310×155×320、計量カップ:85×75×75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68932371HC-703
2,000
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする