曜日別特売

キャビスタ 蓋付吊戸棚ストッカー

キャビスタ 蓋付吊戸棚ストッカー - パール金属キャビスタ 蓋付吊戸棚ストッカー - パール金属キャビスタ 蓋付吊戸棚ストッカー - パール金属キャビスタ 蓋付吊戸棚ストッカー - パール金属

吊戸棚や食器棚の収納を効率化できる浅型タイプのストッカーです。
蓋付きでほこりが入りにくい。

材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)、ふた:ポリエチレン(耐熱温度60℃)サイズ浅型質量(g)385容量(L)5.3耐荷重(kg)2段目以上の質量の合計:約8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×320×155内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68933615HC-961
1,500
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする