パール金属
キャビスタ 蓋付吊戸棚ストッカー
吊戸棚や食器棚の収納を効率化できる深型タイプのストッカーです。
蓋付きでほこりが入りにくい。
ペットボトルや大きめの食品ストックも収納できる
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)、ふた:ポリエチレン(耐熱温度60℃)
サイズ
深型
質量(g)
485
容量(L)
8.3
耐荷重(kg)
2段目以上の質量の合計:約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×320×230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68933631
HC-962
¥
1,700
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください