パール金属
キャビスタ ぴったり並ぶ吊戸棚ストッカー
ぴったり隙間なく並べられるため、吊戸棚や食器棚のスペースを無駄なく活用できます。
調味料や乾物、食品ストックなどをまとめて収納できる十分な容量。
材質
ポリプロピレン(耐熱温度100℃)
質量(g)
488
容量(L)
7.2
耐荷重(kg)
2段目以上の質量の合計:約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×315×220
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×245×220
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68933597
HC-959
クリア
¥
1,200
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68933606
HC-960
ホワイト
¥
1,200
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください