曜日別特売

おウチで楽しいPC四種の彩り寿司セット

おウチで楽しいPC四種の彩り寿司セット - パール金属おウチで楽しいPC四種の彩り寿司セット - パール金属おウチで楽しいPC四種の彩り寿司セット - パール金属おウチで楽しいPC四種の彩り寿司セット - パール金属

手軽に手巻き・ちらし・握り・細巻き寿司の4種類が楽しめます。
目安飯量:5合

セット内容すし桶、握り寿司型、細巻き寿司型、ミニしゃもじ2本材質すし桶:アクリル樹脂、すし型・しゃもじ:ポリプロピレン質量(g)桶:415、しゃもじ:14、細巻すし型:63、握りすし型:61製品サイズ(mm)桶:外径300×高さ85、しゃもじ:全長155×幅50×高さ10、細巻すし型:幅195×奥行35×高さ40、握りすし型:幅160×奥行60×高さ35内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68932389DB-4002
2,800
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする