曜日別特売

おウチで楽しいPC手巻き・ちらし寿司パーティーセット

おウチで楽しいPC手巻き・ちらし寿司パーティーセット - パール金属おウチで楽しいPC手巻き・ちらし寿司パーティーセット - パール金属

手巻き寿司やちらし寿司を気軽に楽しめるセット。
食卓を華やかに彩るパーティーセット。
目安飯量:5合

セット内容すし桶、仕切りプレート、ミニしゃもじ4本材質すし桶・仕切りプレート:AS樹脂、しゃもじ:ポリプロピレン質量(g)桶:415、しゃもじ:14、仕切りプレート:295製品サイズ(mm)桶:外径300×高さ85、しゃもじ:全長155×幅50×高さ10、仕切りプレート外径310×高さ20内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68932398DB-4003
3,600
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする