パール金属
おウチで楽しいPC手巻き・ちらし寿司セット
家庭用にちょうど良いサイズで、気軽に手巻き寿司やちらし寿司が楽しめます。
目安飯量:5合
セット内容
すし桶、ミニしゃもじ3本
材質
すし桶:AS樹脂、すし型・しゃもじ:ポリプロピレン
質量(g)
桶:415、しゃもじ:14
製品サイズ(mm)
桶:外径300×高さ85、しゃもじ:全長155×幅50×高さ10
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68932380
DB-4001
¥
2,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください