真空二重構造による長時間キープできる保温力。
外出や通勤、現場へ持ち運びやすいハンドル付き。
内容器フタを外して電子レンジ対応。
ご飯容器の目安:お茶椀約2.1杯
材質保温ケース(内びん):ステンレス鋼、(胴部):ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、保温ケースふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) ご飯容器(本体):ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃)、(ふた):ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、(つまみ):ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、おかず容器(本体):ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃) (ふた):シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃) パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)容量(mL)ご飯容器:430、おかず容器:300質量(g)654寸法(外径×高さ)(mm)135×160保温効力(℃)39以上(6時間)内容量1個