パール金属
ホームレーベル キャリースープジャー330
真空二重構造で保温・保冷が長時間保ち、美味しさをキープ。
外出や通勤、現場へ持ち運びやすいハンドル付きのスープジャーです。
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
容量(mL)
330
質量(g)
280
寸法(外径×高さ)(mm)
95×145
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68932477
DC-6060
ネイビー
¥
2,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68932486
DC-6061
ホワイト
¥
2,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68932495
DC-6062
モカ
¥
2,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください