曜日別特売

ホームレーベル メンズランチボックス1段

ホームレーベル メンズランチボックス1段 - パール金属ホームレーベル メンズランチボックス1段 - パール金属ホームレーベル メンズランチボックス1段 - パール金属

フタとパッキンが一体型でパッキンの取り外し不要で、お手入れがラクラク。
4方向でしっかり固定できるため、持ち運び時も安心。
フタを外して電子レンジ対応。
食器洗い乾燥機対応。
抗菌加工。
箸付き。
容器半分に入るご飯の目安:お茶椀約2杯

材質本体:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン、仕切り:ポリプロピレン、中ふた:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー、はし:AS樹脂ネイビー容量(mL)830質量(g)249寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×130×60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68932407DC-6068
1,400
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする