パール金属
ホームレーベル スープジャーマグ330
真空二重構造で保温・保冷が長時間保ち、美味しさをキープ。
外出や通勤、現場へ持ち運びやすい持ち手付きです。
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
色
ネイビー
容量(mL)
330
質量(g)
311
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×95×120
保温効力(℃)
46以上(6時間)
保冷効力(℃)
14以下(6時間)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68932511
DC-6063
¥
3,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください