曜日別特売

ホームレーベル スープジャーマグ330

ホームレーベル スープジャーマグ330 - パール金属ホームレーベル スープジャーマグ330 - パール金属ホームレーベル スープジャーマグ330 - パール金属ホームレーベル スープジャーマグ330 - パール金属ホームレーベル スープジャーマグ330 - パール金属ホームレーベル スープジャーマグ330 - パール金属ホームレーベル スープジャーマグ330 - パール金属ホームレーベル スープジャーマグ330 - パール金属

真空二重構造で保温・保冷が長時間保ち、美味しさをキープ。
外出や通勤、現場へ持ち運びやすく、食べやすい持ち手付きです。

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)容量(mL)330質量(g)311寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×95×120保温効力(℃)46以上(6時間)保冷効力(℃)14以下(6時間)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68932520DC-6064ホワイト
3,200
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
68932529DC-6065モカ
3,200
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする