曜日別特売

ホームレーベル キャリーランチジャー1000

ホームレーベル キャリーランチジャー1000 - パール金属ホームレーベル キャリーランチジャー1000 - パール金属ホームレーベル キャリーランチジャー1000 - パール金属

真空二重構造による長時間キープできる保温力。
外出や通勤、現場へ持ち運びやすいハンドル付き。
内容器フタを外して電子レンジ対応。
ご飯容器のご飯の目安:お茶椀約2.1杯

材質保温ケース(内びん):ステンレス鋼、(胴部):ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、保温ケースふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) ご飯容器(本体):ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃)、(ふた):ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、(つまみ):ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、おかず容器(本体):ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃) (ふた):シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃) パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)ネイビー容量(mL)ご飯容器:430、おかず容器:300質量(g)654寸法(外径×高さ)(mm)135×160保温効力(℃)39以上(6時間)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68932425DC-6057
5,200
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする