パール金属
フライパンメーカーが作ったセルローススポンジ2個組
フライパンにキズをつけずに汚れを落とせる植物由来の天然繊維を使用したスポンジ。
吸収力、速乾性に優れています。
仕様
セルロース100%使用、ココナッツ繊維50%使用
材質
スポンジ:セルロース(植物性繊維)、不織布:ココナッツ繊維・ポリエステル
質量(g)
1個:15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×115×20
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68933405
HC-826
¥
380
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください