パール金属
隅々まで洗える3WAYボトル用ブラシ
水筒やタンブラーの細部まで清潔に保ちたい人に最適な3WAYブラシです。
凸凹の角の汚れも洗いやすい溝ブラシ。
手の届かない狭い隙間も洗える隙間ブラシ。
飲み口にフィットして洗いやすいハサミブラシ。
材質
本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃)、溝ブラシ:ポリプロピレン(耐熱温度80℃)、隙間ブラシ:PET(耐熱温度80℃)、ハサミブラシ:シリコーンゴム(耐熱温度100℃)
質量(g)
37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×35×20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68932556
HC-911
¥
950
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください