パール金属
キャビスタ プレートスタンド
吊戸棚や食器棚の収納を効率化できるスタンドです。
お皿を立てて収納。
直径約14cmまでのお皿を収納できます。
材質
ポリプロピレン(耐熱温度100℃)
サイズ
小
質量(g)
160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×135×75
適合サイズ(cm)
皿:直径約14まで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68933667
HC-965
¥
750
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください