パール金属
キャビスタ プレートスタンド
吊戸棚や食器棚の収納を効率化できるスタンドです。
お皿を立てて収納。
直径約26cmまでのお皿を収納できます
材質
ポリプロピレン(耐熱温度100℃)
サイズ
中
質量(g)
188
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×210×115
適合サイズ(cm)
皿:直径約26まで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68933658
HC-964
¥
950
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください