曜日別特売

LEDモチーフSJX

LEDモチーフSJX - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場
ト音記号
数珠つなぎに中継連結できる
吊り下げに適した平面タイプ
絵柄全体が点灯する全点灯タイプ
屋外用

仕様1個口材質PVC形状個装梱包:個装箱、シールタイプSJV:13.5寸法W150×D48×H340mm、380g定格消費電力(W)12.9本体寸法320mm×32mm×130mm、260gモード点灯:全点灯ケーブル長(mm)出力,入力:各約500内容量1個
関連資料:(1.29MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68935241SJX-B01F-JT
8,000
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする