DENSAN(デンサン/ジェフコム)
LEDモチーフSJX
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場
ツリー
数珠つなぎに中継連結できる
吊り下げに適した平面タイプ
絵柄全体が点灯する全点灯タイプ
屋外用
仕様
1個口
材質
PVC
形状
個装梱包:個装箱、シール
タイプ
SJV:18.3
寸法
W540×D50×H560mm、980g
定格消費電力(W)
17.5
本体寸法
425mm×24mm×510mm、480g
モード
点灯:全点灯
ケーブル長(mm)
出力,入力:各約50
内容量
1個
関連資料:
(1.29MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68935268
SJX-A02F-JT
¥
10,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください