レーザー照度切替機能搭載フルライングリーンレーザー
レーザー照度切替( 省エネ・通常・高輝度)
3WAY電源(充電池・ACアダプタ・USB)
垂直(たちライン)・ 水平全周(よこライン)・ 両縦(4方向たちライン 90°)・ 鉛直(鉛直クロスライン地墨ポイント)
屋外OK
収納ケース付
仕様三脚取付部:5/8 インチ、傾斜警告:有 補正範囲外時ブザー音、回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ (左右両側配置)、本体回転機構:360°セット内容本体×1、充電式リチウムイオンバッテリー×2、ACアダプター×1、USBケーブル×1、専用ケース×1、レーザー受光器(LBP-PRG)×1、レーザー三脚(LBP-EL2)×1材質本体:ABS、台座:アルミ金具質量(kg)4.03(1.63)、970(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)、AC100(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用)、本体寸法(mm)123×115×193精度水平,垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m線幅(mm)2/5m対応受光器: 付属LBP-PRG使用周波数10kHz ±10% (通常モード)、30μs / 10kHz ±10% (省エネモード)連続使用時間全照射:約8時間(通常モード、使用環境により異なる)機能照射ラインメモリ:有、自動補正OFF:有光源515nm ±2% 緑色半導体レーザー (ラインレーザー)、650nm 赤色半導体レーザー (地墨レーザー)自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式到達距離(m)最大:屋外約30 (別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる)防塵防水性能有 IP54相当光出力7mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)警告有 電池残量表示LEDパルス幅(μs)50内容量1セット(2点)