曜日別特売

滑らんぞーコンパクト2<ソフトタイプ> 大きめサイズ

滑らんぞーコンパクト2<ソフトタイプ> 大きめサイズ - CAPTAIN STAG滑らんぞーコンパクト2<ソフトタイプ> 大きめサイズ - CAPTAIN STAG滑らんぞーコンパクト2<ソフトタイプ> 大きめサイズ - CAPTAIN STAG滑らんぞーコンパクト2<ソフトタイプ> 大きめサイズ - CAPTAIN STAG

携帯に便利、簡単装着ベルクロ&ゴムバンドで楽々。電車もそのままでOK。
オールシーズンで使用可能。ピンタイプではないのでカチカチ音がしません。
適応サイズ:大人用(大きめサイズ)。ストッパーゴム付き

材質滑り止め部:塩化ビニル樹脂、ベルクロテープ:ナイロン、ゴム部:合成ゴム外周長(mm)【取付部】270~370寸法(幅W×長さL)(mm)50×360内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68933807UX-1145
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする