曜日別特売

XPE座布団 シルバーコート付

XPE座布団 シルバーコート付 - CAPTAIN STAGXPE座布団 シルバーコート付 - CAPTAIN STAGXPE座布団 シルバーコート付 - CAPTAIN STAGXPE座布団 シルバーコート付 - CAPTAIN STAGXPE座布団 シルバーコート付 - CAPTAIN STAGXPE座布団 シルバーコート付 - CAPTAIN STAGXPE座布団 シルバーコート付 - CAPTAIN STAGXPE座布団 シルバーコート付 - CAPTAIN STAG

衝撃吸収性と保温断熱性、防水性に優れたXPEを採用した座布団。
裏面の凸凹でクッション性と保温性を向上。
片面アルミニウム加工により保温断熱性を更にUP。
軽量コンパクトで収納袋付なので、持ち運びに便利

材質本体:発泡ポリエチレン(アルミニウム加工)、収納ケース:ポリエステル質量(g)70(ケース含む)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)300×400×18収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×305×50内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68933719UB-3087ブラック
オープン
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
68933728UB-3088オリーブ
オープン
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする