曜日別特売

コンボックス#10

コンボックス#10 - CAPTAIN STAGコンボックス#10 - CAPTAIN STAG

耐久性に優れたハードボックス。
アウトドア用品や工具、現場用品、倉庫内の保管収納に便利です

材質【本体・フタ・バックル】ポリプロピレンブラック質量(g)740容量(L)7耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×380×155内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×305×115内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68933737UW-1541
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする