CAPTAIN STAG
コンボックス#15
耐久性に優れたハードボックス。
アウトドア用品や工具、現場用品、倉庫内の保管収納に便利です
材質
【本体・フタ・バックル】ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
885
容量(L)
11
耐荷重(kg)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
264×380×230
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×300×190
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68933746
UW-1542
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください