曜日別特売

コンテナボックスツールトレー

コンテナボックスツールトレー - CAPTAIN STAGコンテナボックスツールトレー - CAPTAIN STAG

DIY用品やアウトドア用品の小物整理に便利なトレーです。
ハンドル付きなので持ち運び、移動も楽々。
別売りのUL-1049 コンテナボックス#13、UL-1050 コンテナボックス#25に組み合わせて使用できます

材質ポリプロピレンブラックサイズL質量(g)335寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:392×270×80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68933798UW-1547
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする