曜日別特売

クイックアップシェード サイドパネルUV-S

クイックアップシェード サイドパネルUV-S - CAPTAIN STAGクイックアップシェード サイドパネルUV-S - CAPTAIN STAGクイックアップシェード サイドパネルUV-S - CAPTAIN STAG

クイックアップシェードに取り付けて日差し・雨風の吹き込みをカットするサイドパネルです。
キャンプサイトのプライバシーの保護にも役立ちます。
パネル裏面は暑い日差しを防ぐシルバーコーティングを施しています。
装着が簡単で、4面どこでも装着可能です。
別売のポールとロープでひさしに早変わり

付属品ペグ3本、ペグ収納袋材質ポリエステル150D・シルバーコーティング(1,000mm防水)UV加工質量(g)740適合サイズ300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)298×306×189内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68933685UA-1098
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする