曜日別特売

シャインテープ玉巻

シャインテープ玉巻 - 松浦産業シャインテープ玉巻 - 松浦産業シャインテープ玉巻 - 松浦産業シャインテープ玉巻 - 松浦産業シャインテープ玉巻 - 松浦産業シャインテープ玉巻 - 松浦産業シャインテープ玉巻 - 松浦産業シャインテープ玉巻 - 松浦産業

耐候性に優れた厚めのポリエチレン紐です。
一般梱包用、色分け識別、野菜の誘引・結束にご使用できます。
荷物をまとめたり、片付けにも便利です。
幅5cm、長さ300mと使いやすいサイズです。
災害時にも荷物を柱に吊るすなど活躍します、防災関連グッズとしてもおすすめです。
豊富なカラー展開でお好みに合わせて選べます。

材質ポリエチレンテープ幅(mm)50テープ長さ(m)300本体質量(g)330本体寸法(cm)12.5×12.5×8.5内容量1巻
注意
※火気に使づけないでください。
※1本当りの耐荷重は約30kgです。
※重量物、お子様の遊びなどへのご使用は避けてください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68931847-
オープン
519
571(税込)
6日以内出荷
返品不可
68931856-
オープン
519
571(税込)
6日以内出荷
返品不可
68931865-
オープン
519
571(税込)
6日以内出荷
返品不可
68931881-
オープン
519
571(税込)
6日以内出荷
返品不可
68931890-
オープン
519
571(税込)
6日以内出荷
返品不可
68931899-
オープン
519
571(税込)
6日以内出荷
返品不可
68931908-シルバー
オープン
519
571(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする